Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 9494-1 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 9494-1 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 9494-1 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 9494-1 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
RADEMACHER 9494-1 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80201036
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     32501974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
SmartHome Einbauschalter
Funkfähiger Wandtaster für DuoFern Empfänger.

Der DuoFern Mehrfachwandtaster BAT ist ein drahtloser und batteriebetriebener Funkwandtaster zur Bedienung von DuoFern-Geräten.

Der Funktaster verfügt über 3 Wippen mit jeweils 2 Tasten. An jede der 3 Wippen können jeweils bis zu 8 DuoFern Funk-Geräte angemeldet werden. So können Sie mit dem DuoFern Mehrfachwandtaster bis zu 24 DuoFern Geräte in 3 Gruppen bedienen. Dank integriertem Beschriftungsfeld behalten Sie immer den Überblick.

Als batteriebetriebene Version ist der DuoFern Mehrfachwandtaster ein äußerst flaches Aufputzgerät, das Sie ganz einfach anschrauben oder ankleben können (keine Unterputzdose erforderlich). Er wird inklusive Rahmen, Batterie und Halteplatte geliefert.

Der DuoFern Mehrfachwandtaster verfügt über einige praktische Funktionen wie z.B. einen aktivierbaren Tipp-Betrieb für Rollläden oder Außenjalousien. Mit diesem Tipp-Betrieb können Sie die Lamellen einer Jalousie durch kurzes Tippen der Bedientasten komfortabel einstellen.

In Verbindung mit dem HomePilot Smart Home können Sie den DuoFern Mehrfachwandtaster noch individueller nutzen, da Sie im HomePilot jeder Taste eine Szene zuordnen können.

Zentral alle Verbraucher ausschalten auf Taste 1 - Kein Problem!

„Szene Terassenabend“ auf Taste 2 - Kein Problem!

Auch besonders praktisch: Der Mehrfachwandtaster ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden.

Im Downloadbereich weiter unten finden Sie die Bedienungsanleitung mit den detaillierten Garantiebedingungen zu diesem Produkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
12 mm
Länge (mm)
50 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterielebensdauer
2 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
24
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Leistung übertragen
10 mW
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.