Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 920035 Steckdose 2 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 920035 Steckdose 2 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 920035 Steckdose 2 x Type F Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80201298
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...
steckdosen-kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe des visuellen Teils
175 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3615 g
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x Type F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,25*
€ 522,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 644,21*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,03*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,84*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990608
ab € 4,05*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 919,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.