Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
REV 2620012010 Flutlichtscheinwerfer 20 W LED Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-80204607
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
2620012010
EAN/GTIN:
4048599114391
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Technische Details
Energiequelle
Akku
Lebensdauer
3 h
Merkmale
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Schutzart
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Griff(e)
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
115 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Flutlichtscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsleuchte
,
LED-Baustrahler
,
arbeitslampe led 12v
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel EWL311 Arbeitslampe Schwarz, Grau, Orange LED
Perel
EWL311
ab € 20,85*
Ähnlich
REV 2620013010 Flutlichtscheinwerfer 30 W LED Schwarz, Grau
REV Ritter
2620013010
ab € 51,74*
Ähnlich
LED Akku Baustrahler klappbar (B 28, H 32, T 5 cm) IP44 10 Watt
Perel
EWL421NW-R
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen