Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Jamara Jeep Wrangler Rubicon 2.4 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80207606
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405053
EAN/GTIN:
     4042774456917
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Jeep
Ursprünglicher Modellname
Wrangler Rubicon
Maximum Geschwindigkeit
9 km/h
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Breite
205 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.