Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz
Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz
Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz
Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz
Jamara Jeep Wrangler JL 1:24 gelb 27 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80207634
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405194
EAN/GTIN:
     4042774452254
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Jeep
Ursprünglicher Modellname
Wrangler
Maximum Geschwindigkeit
7 km/h
Senderfrequenz
27 MHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Breite
110 mm
Höhe
88 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.