Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell Granit 1991iSR Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-80216422
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1991ISR-3-R
EAN/GTIN:
5704174545170
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2450 mAh
Batteriereichweite
14 h
Eingangsspannung
4 - 5.5 DC V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
76 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
100 mm
Abmessungen Basis
102 x 245 x 60 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Schockresistent
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, USB
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2400 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 522,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,27*
€ 672,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,00*
€ 661,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,81*
€ 622,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell AP-100BT-07N Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
AP-100BT-07N
ab € 200,39*
Zubehör
Honeywell BAT-SCN01 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 38,70*
Zubehör
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell CBL-020-300-C00-01 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,30*
Zubehör
Honeywell CBL-020-300-C00-02 Serien-Kabel Schwarz 3 m DB-9
Honeywell
CBL-020-300-C00-02
ab € 28,12*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-C00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 12,11*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 12,21*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-S00-01 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 26,77*
Zubehör
Honeywell CBL-503-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 5 m USB A LAN
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 35,97*
Zubehör
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell Granit 19STND-33F00-012-4
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 26,91*
Zubehör
Honeywell HOLDER-010-U Halterung Passive Halterung Tragbarer Scanner Schwarz
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,08*
Zubehör
Honeywell MB4-BAT-SCN01EUD0 Akkuladegerät
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,64*
Zubehör
Honeywell MB4-BAT-SCN01UKD0 Akkuladegerät Batterie für Etikettendrucker Gleichstrom
Honeywell
MB4-BAT-SCN01UKD0
ab € 236,66*
Zubehör
Honeywell PS-05-1000W-C Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 17,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen