Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO 1-230-12-2-2 Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO 1-230-12-2-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-12-2-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-12-2-2 Datei
Bahco ERGO 1-230-12-2-2 Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261360
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-230-12-2-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
1-230...-2
ERGO™ Rundfeilen, mit Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Abfalleimer
Schnittgröße Datei
Zweiter Schnitt
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Anti-Rutsch-Griff
Arbeitslänge
300 mm
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
10
Verpackungsdaten
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
297 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1611483
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.