Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
sonero S-ACA005 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80420883
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-ACA005
EAN/GTIN:
     4251364720776
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.