Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-ACA003 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-ACA003 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-ACA003 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-ACA003 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
sonero S-ACA003 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80420970
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-ACA003
EAN/GTIN:
     4251364720752
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Faseroptik
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.