Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Phanteks ENTHOO PRO 2 Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80508132
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES620PTG_DBK01
EAN/GTIN:
     886523301950
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
665 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
1500 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
11
Anzahl der internen 3,5
12
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
7
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter seitlich
4x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm/1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
6
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
420,480 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.