Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Tripp Lite P580-009-8K6 DisplayPort-Kabel mit Steckverriegelungen (Stecker/Stecker), 8K 60 Hz, HDR, HBR3, 4:4:4, HDCP 2.2, 2,7 m
Artikel-Nr.:
     855-7747606
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P580-009-8K6
EAN/GTIN:
     0037332254122
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DisplayPort 1.4-Kabel macht Ihr Gaming, Heimkino oder Ihre Digital Signage-Einrichtung 8K-fähig
Dieses Hochgeschwindigkeits-DisplayPort (DP)-Kabel (Stecker/Stecker) verbindet sicher Quell- und Anzeigegeräte, die mit DP 1.4-Audio-/Videosignalen kompatibel sind. Das P580-009-8K6 ist abwärtskompatibel mit all Ihren vorhandenen DisplayPort-Geräten, einschließlich Blu-ray-Playern, Spielkonsolen und 4K-Fernsehern, und eignet sich hervorragend für die Zukunftssicherheit Ihrer HD- oder Ultra-HD-Anwendung in Hinblick eines 8K-Upgrades.

Genießen Sie die Klarheit von 4K/8K-Video mit Mehrkanalton und 4:4:4-Farbe
Das P580-009-8K6 unterstützt 8K-Ultra-HD-Auflösungen bis zu 7680 x 4320 bei 60 Hz mit Mehrkanalton. Es ist mit den DisplayPort 1.4-Normen für die Übertragung von HDR kompatibel und bietet eine große Auswahl an lebhaften Farben mit satterem Kontrast, helleren Weißtönen und tieferen Schwarztönen. Dank HDCP 2.2-Konformität ist das Streaming von 4K-Inhalten problemlos möglich. Dieses BT.2020-kompatible Kabel unterstützt auch eine 4:4:4-Farb-Unterabtastung für PC-Spiele mit höchsten Grafikansprüchen oder für die Verwendung Ihres HDTV als PC-Monitor.

Investieren Sie in eine Qualitätsbauweise für zuverlässige Leistung
Von diesem 8K-Kabel erwarten Sie eine lange Lebensdauer. Deshalb wurden bei der Herstellung hochwertige Materialien, wie z. B. einer robusten PVC-Ummantelung, verwendet. Zur Korrosionsbeständigkeit sind die Kontakte und Steckverbinder vergoldet. Die Stecker rasten sicher ein, um ein versehentliches Trennen des Kabels zu verhindern und dadurch ein kontinuierliches Audio-/Videosignal zu unterbrechen. Die Doppelabschirmung reduziert mögliche EMI/RFI-Leitungsstörungen, die den Signalweg durch das DisplayPort-Kabel beeinträchtigen könnten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.8 mm
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
241.3 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
180 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
2.7 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
RoHS, REACH
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
419.1 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332254129
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 33,36*
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 36,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 36,55*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,53*
€ 72,99*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,77*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,69*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,45*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
ab € 28,05*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001
ab € 13,56*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001-V4
ab € 13,98*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003
ab € 9,97*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
ab € 16,47*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-V4
ab € 14,99*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006
ab € 15,10*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006-8K6
ab € 18,14*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006-V4
ab € 11,71*
Zubehör
Tripp Lite
P580-010-V4
ab € 15,77*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015
ab € 18,12*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015-V4
ab € 27,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.