Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ9VDSM1 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HEZ9VDSM1 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Bosch HEZ9VDSM1 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80521469
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ9VDSM1
EAN/GTIN:
     4242005253814
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
bosch flachkanal
flachkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
941 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.