Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ9VDSM2 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HEZ9VDSM2 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Bosch HEZ9VDSM2 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80521471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ9VDSM2
EAN/GTIN:
     4242005253821
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
bosch flachkanal
flachkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1025 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
941 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.