Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SL-SMT 3.50/18/180F 3.2SN BK RL Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller SL-SMT 3.50/18/180F 3.2SN BK RL Schwarz
Weidmüller SL-SMT 3.50/18/180F 3.2SN BK RL Schwarz
Weidmüller SL-SMT 3.50/18/180F 3.2SN BK RL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80584957
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044070000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
18
Produktfarbe
Schwarz
Material
Flüssigkristallpolymer (LCP)
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,444*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 230 Stück (ab € 3,8628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 964,7327*
€ 1.148,03191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 956,6528*
€ 1.138,41683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 913,3231*
€ 1.086,85449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 897,7337*
€ 1.068,3031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 888,444*
€ 1.057,24836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.