Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SLAD 06/90 3.2SN GY 6 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller SLAD 06/90 3.2SN GY 6 Orange
Weidmüller SLAD 06/90 3.2SN GY 6 Orange
Artikel-Nr.:
     6232-5821646
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1268190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
850
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9004*
€ 2,3504*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8982*
€ 2,4382*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9258*
€ 2,4758*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9756*
€ 2,5356*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 99,84*
€ 123,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 2,3504*
€ 2,79698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9004*
€ 2,26148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 1.997,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.