| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80616204 Herst.-Nr.: D31817 EAN/GTIN: 7640186419482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Notebook ist schnell entwendet. Weg sind teure Hardware und wichtige Daten. Zudem entstehen grosser Aufwand und hohe Kosten: Polizei, Versicherung, Datenwiederherstellung und vieles mehr. Beugen Sie gezielt vor. Mit einem Qualitätsschloss von DICOTA. Einfach, bequem und effektiv. Ideal fürs Büro, im Auto oder Hotel. Notebooks werden leichter, schlanker und trotzdem immer leistungsfähiger. Das besonders dünne DICOTA Security Lock Ultra Slim schützt Ihr Gerät ohne unnötig aufzutragen. Dank dem integrierten Gummipuffer passt das Schloss für fast alle standardisierten Verriegelungsslots und sichert so nicht nur Notebooks sondern auch Projektoren, Drucker und Bildschirme. Das beschichtete Stahlkabel mit 4.4 mm Durchmessern und 2 m Länge sowie der dreh- und kippbare Kopf sorgen für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung. Mit der praktischen Klettverschluss-Lasche lässt sich das Kabel für Transport und Aufbewahrung platzsparend aufrollen. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Schloss ist eine Einzelplatz-Version und kann nicht in ein übergeordnetes Schlüsselsystem integriert werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 83014090 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 4.4 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Notebook | ![](/p.gif) | Schloss Art | Schlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |