Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Uitbreidingsset wagens voor ICE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin Uitbreidingsset wagens voor ICE 4
Märklin Uitbreidingsset wagens voor ICE 4
Artikel-Nr.:
     615-R976821
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
triebwagen h0 märklin
triebwagen h0
Aanvullingswagen voor hogesnelheidstrein ICE 4, serie 412/812 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). 1 tussenwagen MW 1, serie 812, 1e klasse. 1 tussenwagen TW 1.2, serie 412, 1e klasse. 1 tussenwagen MW 2.2-HP, serie 812, 2e klasse. Uitbreiding voor treinstel 9010 als ICE 786, voor het traject München Hbf - Würzburg Hbf - Fulda - Hamburg-Altona. Zoals in gebruik in 2019. 3-delige uitbreiding van basisset voor ICE 4 in lengteschaal 1:95. Speciale kortkoppelingen met schaargeleiding. Standaard ingebouwde ledbinnenverlichting. De binnenverlichting wordt gevoed via de doorgaande elektrische verbinding van de hele trein en werkt alleen, en is ook alleen digitaal schakelbaar, in combinatie met de basisset. Beide stroomafnemers op een tussenwagen zijn alleen in combinatie met de basisset via de decoder als digitale functie afzonderlijk op en neer beweegbaar. Totale lengte 90,5 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
905 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Autotransportwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 295,90*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,21*
€ 295,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 266,80*
€ 303,82*
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 451,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.