Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-CMB HV 0,7 mH 760 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WE-CMB HV 0,7 mH 760 V
Würth Elektronik WE-CMB HV 0,7 mH 760 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80631788
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744830007215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlusstyp
THT
Energie
Nominale Induktivität
0.7 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
30 %
Nennspannung
760 V
Nennstrom
21.5 A
Isolationsprüfspannung
3000 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.5 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
39.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.