Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amscan 9901049 Strandball Gummi Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amscan 9901049 Strandball Gummi Mehrfarbig
Amscan 9901049 Strandball Gummi Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80911682
Hersteller:
     Amscan
Herst.-Nr.:
     9901049
EAN/GTIN:
     0013051649838
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballon 90cm
luftballons
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Gummi
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Details Zielpublikum
Kinder
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
37 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE)
Nicht unter 3 Jahren geeignet
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Sprachen des Handbuchs
Multi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.