Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech M100 Maus USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8091995
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001601
EAN/GTIN:
     0097855063953
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
148 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.4 +
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Grau
Maus
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.