Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK200 Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK200 Tastatur USB Schwarz
Logitech MK200 Tastatur USB Schwarz
Logitech MK200 Tastatur USB Schwarz
Logitech MK200 Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8092307
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002714
EAN/GTIN:
     0097855067166
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur mk120 kabelgebund...
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Knopfanzahl
2
Bildlaufrad
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
202 mm
Höhe des Versandkartons
242 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Übertragungstechnik
Verkabelt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47.62 mm
Verpackungstiefe
455.63 mm
Verpackungshöhe
227.03 mm
Paketgewicht
852.8 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.