Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart-LED Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli Smart-LED Strip
Hombli Smart-LED Strip
Hombli Smart-LED Strip
Hombli Smart-LED Strip
Hombli Smart-LED Strip
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80934218
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBLS-0521
EAN/GTIN:
     8719323914827
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Passen Sie die Atmosphäre mit der Hombli App an
Mit der Hombli App schaffen Sie ganz einfach das perfekte Ambiente für Filme, Musik, Partys und Festtage wie Weihnachten. Mit einmaligem Antippen in der App schalten Sie den LED-Strip ein oder aus, passen Sie die Helligkeit an oder wählen Sie eine andere Farbe. Außerdem ermöglicht die App das Einrichten von Timern und Zeitplänen und bietet Zugriff auf eine Sammlung vorprogrammierter Lichtszenen.

Alles unter Kontrolle – auch ohne Ihr Telefon
Mit dem Schalter können Sie den LED-Strip auch ohne Ihr Telefon ein- und ausschalten.

Flexibel und anpassbar
Der Hombli Smart-LED-Strip ist flexibel und kann frei gebogen und auf Maß zurechtgeschnitten werden. Befestigen Sie den LED-Strip mit dem beiliegenden 3M-Klebeband einfach an Wänden, Schränken oder Bettgestellen.

Sprachsteuerung
Verbinden Sie den Hombli Smart-LED-Strip mit Google Assistant, Alexa oder Siri und bedienen Sie ihn mit Ihrer Stimme. Nutzen Sie praktische Sprachkommandos wie:

„Hey Google, dimme den LED-Strip im Wohnzimmer“

„Hey Alexa, mache den LED-Strip violet“

Steuern Sie Geräte von überall aus
Mit der Hombli App können Sie den LED-Strip von überall aus mit Ihrem Smartphone fernsteuern – egal ob Sie zu Hause, im Büro oder sogar im Urlaub sind.

Kurzbefehle und Szenen einrichten
Mit der praktischen Kurzbefehl-Funktion können Sie den LED-Strip und andere Hombli-Geräte gleichzeitig durch einmaliges Antippen oder mit einem Sprachbefehl steuern.

Erstellen Sie automatisierte Szenen und lösen Sie diese abhängig von bestimmten Bedingungen aus, wie z.B. der Uhrzeit, Sonnenaufgang oder Untergang und vielem mehr.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Unterstützte Anwendungen
Hombli Smart Life
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94059900
Volumen (pro 1.000 Stück)
2 m³
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.5 mm
Höhe
12 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der LEDs
150
Gehäusematerial
Kunststoff
Lichtfarbe
Variabel
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
24 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungslänge
200 mm
Paketgewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.