Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAIJINTEK ACHERON 360 SERIES Pumpe und Reservoir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAIJINTEK ACHERON 360 SERIES Pumpe und Reservoir
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80984590
Hersteller:
     Raijintek
Herst.-Nr.:
     0R40B00195
EAN/GTIN:
     4715109923162
Suchbegriffe:
Komponent
RAIJINTEK’s NEUE Distro-Plates der ACHERON-Serie enthalten eine einzigartige LED-Beleuchtung für den Regenbogeneffekt des A-RGB (5 V adressierbar). Die Lösung auf höchstem Niveau für PC-Enthusiasten und eXtrem PC-Modder zur Erstellung eines Super-RGB-LED DIY Water Cooling Systems. ACHERON bietet einen maximalen Druck von bis zu 50 PSI und erreicht einen Super-Flow-Ausstoß von bis zu 1500 l / h, sowie einen Headlift von 4 Metern bei maximaler Geschwindigkeit. Damit ist ACHERON das Herzstück Ihres Flüssigkeitskühlkreislaufs. ACHERON zeichnet sich durch seine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit aus. Gefertigt aus hochwertigem POM- und PMMA-Material bietet dieser eine kristallklare, stabile, geräuscharme, leistungsstarke und langlebige Lösung. Mit dem ACHERON können PC-Enthusiasten nicht nur ein bemerkenswert überlegenes DIY WC KIT aufbauen, sondern auch extrem-modulare Upgrades für Ihr SYSTEM kombinieren. Eine robuste Halterung bietet dem Benutzer eine zuverlässige Richtungsoption und eine benutzerfreundliche Installation. ACHERON, die beste Distro Plate / Showcase Wasserkühlungs-LED-PUMPE für Ihr System!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe und Reservoir
Material
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
SATA
Kühlmittelkapazität
0.22 l
Anzahl der Lichtmodi
20
Anzahl an Leuchtfarben
7 Farben
Einfach zu bedienen
Ja
Geräuschpegel
30 dB
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Nennstrom
1.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
1475 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.