Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Baiting 2500 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81616394
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26081
EAN/GTIN:
     4260631428697
Suchbegriffe:
Futterboot
Köderboot
Lithium-Polymer-Akku
Schiffsmodelle
Die konsequente Weiterentwicklung des B500 Futterbootes. Größer, leistungsfähiger, stärker. Alle Funktionen sind über den feinfühligen 2,4GHz Sender anzusteuern und dank großem Akku in Verbindung mit hochwertigen Brushless Motoren sind extrem lange Fahrzeiten kein Problem. Dank Beleuchtung kann das Boot auch beim Nachtangeln eingesetzt werden. Das große Futterfach fasst dabei bis zu 2,5kg Futter und der komplette Propellerschutz schützt den Antrieb vor z.B. Treibgut und Planzenresten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Motortyp
Bürstenlos
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
15600 mAh
Akku-/Batteriespannung
6.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Verpackungsdaten
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
315 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3600 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.