Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2235S Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2235S Buchse
King Tony 2235S Buchse
King Tony 2235S Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81711226
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     223516S
EAN/GTIN:
     4710591920583
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
1/2 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.