Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2235S Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2235S Buchse
King Tony 2235S Buchse
King Tony 2235S Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81768600
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     223505S
EAN/GTIN:
     4710591920491
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
5/32 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.