Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2310M Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2310M Buchse
King Tony 2310M Buchse
King Tony 2310M Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81796716
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     231010M
EAN/GTIN:
     4710591920606
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
10 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Gewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.