Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2330S Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 2330S Buchse
King Tony 2330S Buchse
King Tony 2330S Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81810027
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     233014S
EAN/GTIN:
     4712755529236
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
7/16 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Gewicht
18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.