Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0603 Flachmutter M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M20mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M20mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81826389
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796205101
EAN/GTIN:
     4001796205101
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Flachmutter
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.