Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 3330S Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 3330S Buchse
King Tony 3330S Buchse
King Tony 3330S Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81863182
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     333016S
EAN/GTIN:
     4710591921764
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
1/2 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
27 mm
Gewicht
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.