| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-81958529 Herst.-Nr.: 4026303797351 EAN/GTIN: 4026303797351 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton Abmessungen: Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar Werkstoff: Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Gewindedurchmesser | 5 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Geeignet für Materialien | Holz | | Gewindeart | Vollgewinde | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |