Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-BF1912016 Herst.-Nr.: 1912016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Display.
Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.
Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Transparent | | Kompatibilität | Sony Smartwatch 3 SWR50 | | Displayschutzart | Matter Bildschirmschutz | | Schutzfunktion | Kratzresistent | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, Smartwatch Panzerglas, Smartwatch Schutzfolie, Smartwatch-Displayschutzfolie, Sony Smartphone Displayschutzfolie, Sony Smartphone Schutzfolie, schutzfolie armbanduhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,57* | € 4,75* | | | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 2,99* | ab € 3,04* | € 5,78* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,89* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,285* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|