Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13323 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13323 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
Auhagen 13323 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
Auhagen 13323 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bekohlungsstation
Artikel-Nr.:
     CIDE6-83190026
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285133239
EAN/GTIN:
     4013285133239
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
170 g
Design
Produkttyp
Bekohlungsstation
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.