Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 14476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Auhagen 14476 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-83319034
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285144761
EAN/GTIN:
     4013285144761
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
66 g
Design
Produkttyp
Wasserturm
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Braun, Rot
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.