Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 42506 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Hintergrund-Wandbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 42506 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Hintergrund-Wandbild
Auhagen 42506 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Hintergrund-Wandbild
Auhagen 42506 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Hintergrund-Wandbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-83487745
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285425068
EAN/GTIN:
     4013285425068
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
679 mm
Gewicht
73 g
Design
Produkttyp
Hintergrund-Wandbild
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
H0 (1:87)/TT (1:120)
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
4013285425013
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.