Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki Counting frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goki Counting frame
Goki Counting frame
Artikel-Nr.:
     CIDE6-83777023
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     4013594346108
EAN/GTIN:
     4013594346108
Suchbegriffe:
Abacus
Abakus
Rechenrahmen
Zählrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Mathe & Zählen lernen
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
205 g
Weitere Suchbegriffe: abacus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.