Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater
TP-Link AX1800 Dualband-WLAN-Repeater
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84037605
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE605X
EAN/GTIN:
     6935364010706
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Erweitern Sie Ihr ultimatives WLAN-Erlebnis

AX1800 WiFi 6 WLAN-Repeater

Holen Sie sich mehr Reichweite mit Ihrem vorhandenen Router

Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen. Der RE605X stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und verstärkt mehr WLAN-Signale in Ihrem gesamten Haus. So können Sie überall reibungslose WiFi 6-Netzwerkerlebnisse mit hoher Geschwindigkeit, Kapazität und Abdeckung genießen.

WiFi 6: Mehr Verbindungen mit besserer Leistung

Die neueste Wi-Fi 6-Technologie wurde für die heutigen Geräte entwickelt und eliminiert Verzögerungen, endloses Laden und tote Stellen. Es erfüllt Ihre Netzwerkanforderungen voll und ganz, insbesondere für bandbreitenintensive Aufgaben wie Cloud-Gaming oder 4K-UHD-Video.

AX1800 Dual Band WLAN erfüllt alle Ihre unterschiedlichen Netzwerkanforderungen

TP-Link OneMesh:
Optimieren Sie für ein reibungsloses WLAN-Erlebnis

OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ WLAN-Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.

Genießen Sie ein AX Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router

Willst du ein Mesh-Netzwerk? Zögern Sie, ob Sie Ihren aktuellen Router durch ein neues Mesh-Set ersetzen sollten?

Erweiterte Funktionen für Geschwindigkeit

Adaptive Pfadauswahl

Hält Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit am Laufen, indem Sie automatisch den schnellsten Verbindungspfad zum Router auswählen.

Hochgeschwindigkeitsmodus

Verwenden Sie beide WLAN-Bänder, um superschnelle Verbindungen zu genießen - ideal für HD-Streaming und Spiele.

Eingebauter Access Point-Modus

RE605X ist mehr als ein WLAN-Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 2 × 2-MU-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.

Kontrolle an Ihren Fingerspitzen

Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es , einschließlich TP-Link- Routern und WLAN-Repeatern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
124.8 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Extern
Sendeleistung (CE)
2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm dbm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85183095
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.