Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Revell 07669 maßstabsgetreue modell Rallye-Auto-Modell Montagesatz 1:25
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84056274
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07669
EAN/GTIN:
     4009803076690
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Sehr herausfordernder Modellbausatz zu dem legendären, von Carroll Shelby entwickelten Sportwagen. Dabei griff der Texaner auf das Chassis des AC Ace zurück und setzte einen 275 PS starken 4,7-Liter-Motor ein.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
119 Stück(e)
Aufkleber enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
161 mm
Breite
73 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Produkttyp
Rallye-Auto-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:25
Ursprünglicher Modellname
Shelby Cobra 289
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Baujahr
1962
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
13 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.