Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Deltaco GAM-080 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84130462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-080
EAN/GTIN:
     7333048041623
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Powerbank, USB
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
185 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz
Sitzmaterial
Leder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Leder
Armlehnenart
Harte Armlehne
Neigungswinkelbereich
90 - 180 °
Nackenkissen
Ja
Beleuchtung
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Neigungsverstellung
Ja
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Kopfstütze
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzhöhe (min.)
440 mm
Sitzhöhe (max.)
540 mm
Lehnenhöhe
830 mm
Lehnenbreite
690 mm
Gewicht
21000 g
Höhe Armlehne (mind.)
270 mm
Höhe Armlehne (max.)
340 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.