Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Cavo Zug-Stopp-Halsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Cavo Zug-Stopp-Halsband
TRIXIE Cavo Zug-Stopp-Halsband
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84479137
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4053032024182
EAN/GTIN:
     4053032024182
Gurtband, rund geflochten
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produkttyp
Standardkragen
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Größe
M-L
Verstellbare Länge
Ja
Halsumfang (min.)
430 mm
Halsumfang (max.)
510 mm
Breite
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.