Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Sterilised 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Sterilised 85 g
Royal Canin Sterilised 85 g
Royal Canin Sterilised 85 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84549911
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     9003579311301
EAN/GTIN:
     9003579311301
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
85 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Nährwertangaben
Protein
9 %
Fettgehalt
2.6 %
Rohfasern
1.8 %
Rohasche
1.3 %
Feuchtigkeitsgehalt
81 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 4,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.