Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 96-24 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 96-24 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 96-24 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84591913
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     96-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung jung
für Wippschalter Art.-Nrn.:506 U,507 U,502 U,806 W,807 W,802 W,806 NAW,606 W,607 W,602 W,606 NAW
für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOU,502 KOU,806 KOW,802 KOW,606 KOW,602 KOW
für Tastschalter Art.-Nrn.:506 TU,507 TU,502 TU
für Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn.:506 KOTU,502 KOTU
für Taster Art.-Nrn.:531 U,533 U,534 U,831 W,833 W,834 W,631 W,633 W,634 W
für Heizungsschalter Art.-Nrn.:806 HW,802 HW,606 HW,602 HW
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.