Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84596236
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
115.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01784*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,21784*
€ 3,82923
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88784*
€ 3,43653
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,76784*
€ 3,29373
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60784*
€ 3,10333
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,52784*
€ 3,00813
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01784*
€ 2,40123
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.