Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 11220 Elektrischer Netzstecker Violett 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 11220 Elektrischer Netzstecker Violett 2P
Walther-Werke 11220 Elektrischer Netzstecker Violett 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84597031
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11220
EAN/GTIN:
     4015609006236
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a 12h
cee stecker
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
20-25 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Anzahl der Pole
2P
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
1273 g
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.