Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC H-B 24 TGH 2X Multipolares Verbindungsgehäuse Überflurmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84608727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79178500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Überflurmontage
Verbindender thread type
M32x2
Zweck
Standard
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
57.8 mm
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,462*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,112*
€ 17,98328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,232*
€ 16,93608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,752*
€ 16,36488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,462*
€ 13,63978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.