Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 74618 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnsteigteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 74618 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnsteigteil
Märklin 74618 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnsteigteil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84622242
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     74618
EAN/GTIN:
     4001883746180
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Länge (mm)
180 mm
Design
Produkttyp
Bahnsteigteil
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
24172
ab € 19,83*
Sonstiges
Märklin
24188
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.