Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102A10089X Drahtverbinder DIN 41617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84632162
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102A10089X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Stecker
DIN 41617
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Stromstärke
2 A
Impedanz
0.015 Ohm
Einsteckkraft
48 N
Auszugskraft
48 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101A10039X
ab € 3,43*
Zubehör
Conec
101A10119X
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.