Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102B10089X Drahtverbinder DIN 41617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84632173
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102B10089X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Stecker
DIN 41617
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Stromstärke
4 A
Impedanz
0.015 Ohm
Einsteckkraft
48 N
Auszugskraft
48 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101B10119X
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.