Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84748310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021808/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58325*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,17325*
€ 3,77617
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,13325*
€ 3,72857
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,99325*
€ 3,56197
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,88325*
€ 3,43107
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,58325*
€ 3,07407
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.