Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84826222
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29386-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Kadmium
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,858*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,56858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,658*
€ 87,65302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,688*
€ 86,49872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,348*
€ 82,52412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,928*
€ 78,45432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,858*
€ 67,66102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.